SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY44
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417360
Sonepar Artikelnummer
121217336
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY44
Hersteller Typ
3WA9111-1AY44
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY44
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
10.057 kg
- Baugröße: 2
- Polzahl: 3-polig
- Schaltleistungsklasse: C
- Nennstrom (In): 2000A
- Kompatibel mit: 6 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für den Einsatz bei Macher.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


