SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY72
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417445
Sonepar Artikelnummer
121217333
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY72
Hersteller Typ
3WA9111-1AY72
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY72
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
13.409 kg
- Baugröße: 2
- Polanzahl: 4-polig
- Kompatibel mit: 3WA3 Schaltleistungsklasse N / S / M / H / E
- Stromstärke: In = 2500-3200A
- Lieferumfang: 8 Stück
- Einfach verlässlich für Macher.
- Ermöglicht eine einfache Wartung und Austausch von Rückwänden.
- Sicherstellt eine hohe Flexibilität durch rückseitig vertikale Anschlüsse.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, speziell für Schaltleistungsklassen von SENTRON Offenen Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


