SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY70
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417421
Sonepar Artikelnummer
121217337
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY70
Hersteller Typ
3WA9111-1AY70
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY70
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
8.953 kg
- Baugröße: 2
- Polanzahl: 4-polig
- Kompatibel mit: 3WA3 Schaltleistungsklasse N / S / M / H / E
- Nennstrom (In): 800-1600A
- Anzahl: 8 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Hohe Zuverlässigkeit für Macher.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen.
Technische Details:
Kundenmehrwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


