SIEMENS - Knebel, rot/gelb, 48x48 mm, Frontbefestigung, Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93435C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552163
Sonepar Artikelnummer
120595289
Hersteller Artikelnummer
3LD93435C
Hersteller Typ
3LD9343-5C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93435C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
- Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm
- Mit Kupplungsteil für Welle 6x6 mm
- Optimum Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Gleichstromanwendungen verfügbar bei 3LD2
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Knebel, rot/gelb 48x48 mm
Das Produkt dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3, um ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


