Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebel, rot/gelb, 48x48 mm, Frontbefestigung, Zentrallochbefestigung 22,5 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebel, rot/gelb, 48x48 mm, Frontbefestigung, Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD93437C

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869552149

Sonepar Artikelnummer

120595292

Hersteller Artikelnummer

3LD93437C

Hersteller Typ

3LD9343-7C

Hersteller Artikel Nr.:

3LD93437C

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

    Knebel, rot/gelb 48x48 mm

    Der Knebel dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Bereichen.

    Technische Details:

    • Frontbefestigung mit Zentrallochbefestigung 22,5 mm für Welle 6x6 mm
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Internationale Approbationen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
    • Ein mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
    • Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Verfügbar für Gleichstromanwendungen bei 3LD2

    Kunden Vorteile:

    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Schnelle und einfache Montage
    • Vielseitiger Einsatz in kleinen Maschinen wie Sägen, Kompressoren, Pumpen, und mehr
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Befestigungsoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie