SIEMENS - Knebel, schwarz, 48x48 mm, Frontbefestigung, Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93434C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552170
Sonepar Artikelnummer
120595287
Hersteller Artikelnummer
3LD93434C
Hersteller Typ
3LD9343-4C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93434C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg
- Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm
- Kupplungsteil für Welle 6x6 mm
- Optimal für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Internationale Approbationen für vielseitige Einsätze
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optionale Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Maschinen und Anlagen
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme durch durchgängige Sicherheitskonzepte
- Flexibilität durch verschiedene Montagearten und Varianten
Knebel, schwarz 48x48 mm
Der Knebel dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in zahlreichen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


