SIEMENS - Knebel, schwarz, 48x48 mm, Frontbefestigung, Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93436C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552156
Sonepar Artikelnummer
120595291
Hersteller Artikelnummer
3LD93436C
Hersteller Typ
3LD9343-6C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93436C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg
- Frontbefestigung mit Zentrallochbefestigung 22,5 mm für Welle 6x6 mm
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optionale Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielfältige Varianten für verschiedene Einsatzoptionen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfache Anpassungen an unterschiedliche Maschinen, z.B. Sägen, Kompressoren, Pumpen
- Ideal für Steuer- oder Schaltschränke in großen und kleinen Anwendungen
Knebel, schwarz 48x48 mm
Der Knebel dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


