Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20002BE01

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027718

Sonepar Artikelnummer

120583874

Hersteller Artikelnummer

3SB20002BE01

Hersteller Typ

3SB2000-2BE01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20002BE01

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

    Knebelschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, grün, 2 Schaltstellungen

    Der Knebelschalter SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Schaltstellungen: 2
    • Betätigung: tastend, Rückzug von rechts
    • Schaltwinkel: 50 Grad
    • Normen: erfüllt IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modularer Aufbau der Drucktaster und Leuchtmelder
    • Hohe Packungsdichte, kein Spezialwerkzeug benötigt

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für kleine Bedienflächen
    • Extrem robust und industrietauglich
    • Funktionale und praxisbewährte Nutzung
    • Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und Betätigungsarten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie