Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20002DE01

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027756

Sonepar Artikelnummer

120583876

Hersteller Artikelnummer

3SB20002DE01

Hersteller Typ

3SB2000-2DE01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20002DE01

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS 3SB2 eignet sich ideal zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist besonders kompakt für kleine Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
    • Schaltwinkel: 2 x 62 Grad
    • Erfüllt die Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen.
    • Besonders funktionell und extrem robust.
    • Kein Spezialwerkzeug für die Installation erforderlich.
    • Hohe Packungsdichte ermöglicht platzsparende Lösungen.
    • Vielfältige Ausführungen verfügbar, inkl. verschiedener Farben und Betätigungsarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie