Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22102EC01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209131644

Sonepar Artikelnummer

120226691

Hersteller Artikelnummer

3SB22102EC01

Hersteller Typ

3SB2210-2EC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22102EC01

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Knopfes:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

17 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.029 kg

    Knebelschalter

    Der 1S Knebelschalter SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine modulare Bauweise aus.

    Technische Details:

    • 16 mm Durchmesser, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • 3 Schaltstellungen: I>O
    • Rückzug von links und rechts
    • Schaltwinkel: 2 x 50 Grad
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modularer Aufbau, praxisbewährt und industrietauglich
    • Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen durch kleine Bauform
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte
    • Vielseitig einsetzbar mit verschiedenen Farben und Schaltstellungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie