Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20002HC01

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209190511

Sonepar Artikelnummer

120583882

Hersteller Artikelnummer

3SB20002HC01

Hersteller Typ

3SB2000-2HC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20002HC01

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    Knebelschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, rot, 2 Schaltstellungen O-I

    Knebelschalter SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit modularem Aufbau und hoher Funktionalität.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Schaltstellungen: 2 (O-I)
    • Verrastend
    • Schaltwinkel: 90 Grad
    • Modularer Aufbau
    • Entspricht den Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Kann ohne Spezialwerkzeug verbaut werden

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen durch kleine Bauform
    • Höchst funktionell und extrem robust
    • Hohe Packungsdichte
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Betätigungsarten
    • Praxisbewährt und industrietauglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie