Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22022AC01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209131637

Sonepar Artikelnummer

120583893

Hersteller Artikelnummer

3SB22022AC01

Hersteller Typ

3SB2202-2AC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22022AC01

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Knopfes:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

17 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.026 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS 3SB2 ist ideal zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine kompakte, industrielle Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Anzahl Schaltstellungen: 2 (O-I)
    • Verrastend mit einem Schaltwinkel von 62 Grad
    • Modularer Aufbau der Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2
    • Kompatibilität: erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Installation: ohne Spezialwerkzeug und hohe Packungsdichte
    • Lieferumfang: Komplettgerät inklusive Halter und Schaltelement(en)

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und ideal für kleine Bedienflächen
    • Hervorragende Funktionalität und extreme Robustheit
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Schaltstellungen
    • Praxisbewährt und industrietauglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie