Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20002JB01

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209139886

Sonepar Artikelnummer

120226423

Hersteller Artikelnummer

3SB20002JB01

Hersteller Typ

3SB2000-2JB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20002JB01

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS 3SB2 dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: schwarz
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend, Schaltwinkel: 2 x 90 Grad
    • Modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Platzsparend und ohne Spezialwerkzeug montierbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Funktionalität und extreme Robustheit
    • Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, 2-3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung
    • Geeignet für hohe Packungsdichte
    • Einzelgerät erhältlich, Halter und Schaltelemente bitte extra bestellen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie