Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22022AB01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028081

Sonepar Artikelnummer

120226459

Hersteller Artikelnummer

3SB22022AB01

Hersteller Typ

3SB2202-2AB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22022AB01

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

17 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS 3SB2 ist ein robuster Schalter zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, ideal für kompakte Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, schwarz
    • Anzahl der Schaltstellungen: 2 O-I
    • Verrastend
    • Schaltwinkel: 62 Grad
    • Modularer Aufbau
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5

    Kundenbenef Vorteile:

    • Hohe Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Schaltstellungen
    • Komplettgerät mit Halter und Schaltelement(en) geliefert
    • Platzsparend und praxisbewährt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie