SIEMENS - Knebelschalter, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Drehknopf, 4 Schaltstellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10002AS600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954342
Sonepar Artikelnummer
120584336
Hersteller Artikelnummer
3SU10002AS600AA0
Hersteller Typ
3SU1000-2AS60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10002AS600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Kunststoff, weiß
- Drehknopf mit 4 Schaltstellungen: I-II-III-IV
- Verrastend mit Schaltwinkel 4x90°
- Zulassungen für den weltweiten Gebrauch
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Verfügbar in mehreren Farben und Ausführungen
- Einfachere Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz dank intelligenter Montagebohrungen
- Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und 3D-Daten
- Flexibilität bei der Konfiguration mit zahlreichen Optionen
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


