SIEMENS - Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Drehknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10502AS600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954359
Sonepar Artikelnummer
120584569
Hersteller Artikelnummer
3SU10502AS600AA0
Hersteller Typ
3SU1050-2AS60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10502AS600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, Metall, hochglanz, weiß
- Schaltstellungen: 4 (I-II-III-IV)
- Verrastend mit Schaltwinkel: 4x90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Beleuchtungsmöglichkeiten: beleuchtet/unbeleuchtet, nachrüstbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf
- Einfaches Montagekonzept: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Auswahl und Bestellung.
- Hohe Robustheit ermöglicht zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen und unter schwierigsten Bedingungen.
- Vielfältige Anpassungsoptionen an individuelle Bedürfnisse.
Knebelschalter
SIRIUS ACT Knebelschalter zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit mehreren Schaltstellungen und einem innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


