SIEMENS - Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, tastend, 1S+1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502CM601NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075907
Sonepar Artikelnummer
121120022
Hersteller Artikelnummer
3SU11502CM601NA0
Hersteller Typ
3SU1150-2CM60-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502CM601NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.089 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: lang, 3 Schaltstellungen (I>O
- Tastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schraubanschluss
- Erhältliche Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf
- Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Weltweite Produkt-Zulassungen und industrielle Robustheit
- Einfacher Einsatz ohne Spezialwerkzeug
- Hochdruckstrahl-Reinigung möglich
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein einfaches Montagekonzept und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


