SIEMENS - Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, verrastend, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502CF601BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075921
Sonepar Artikelnummer
121120012
Hersteller Artikelnummer
3SU11502CF601BA0
Hersteller Typ
3SU1150-2CF60-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502CF601BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: lang, 2 Schaltstellungen O-I
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schraubanschluss
- Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Schutzart: Hohe Schutzart, Hochdruckreinigung möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren - keine Spezialwerkzeuge notwendig
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Beleuchtungsoptionen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für die einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


