SIEMENS - Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, verrastend, 1S+1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11502CF601NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075914
Sonepar Artikelnummer
121119998
Hersteller Artikelnummer
3SU11502CF601NA0
Hersteller Typ
3SU1150-2CF60-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11502CF601NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Knebel: lang
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Ausführungen: unterschiedliche Farben, 2-4 Schaltstellungen
- Verdrahtung: Standard und PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schraubanschluss
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch zentrale Steuereinbindung
- Robustheit gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


