SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall hochglanz, amber, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BL000AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - orange
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054247
Sonepar Artikelnummer
120584645
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BL000AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BL00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BL000AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
orange
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall hochglanz
- Farbe: amber
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montage: Tool-frei mit einem einzigartigen Aufschnappkonzept
- Interfaces: Standardverdrahtung und Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung der Geräte
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einzigartiger grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Umfangreiche Dokumentation für Benutzerfreundlichkeit
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit mehreren Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


