SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, Knebel, kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BP400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054261
Sonepar Artikelnummer
120584649
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BP400AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BP40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BP400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, grün
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Integration in die Steuerung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfach montierbar mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhältlich in mehreren Farben und Varianten, angepasst an spezifische Anforderungen
- Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, hohe Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und benutzerfreundliche Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


