SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Knebel, kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10522BP200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054254
Sonepar Artikelnummer
120584648
Hersteller Artikelnummer
3SU10522BP200AA0
Hersteller Typ
3SU1052-2BP20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10522BP200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen erhältlich (Farben, Schaltstellungen, Knaufarten)
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, selbst bei aggressiven Umgebungen bleibt der Betrieb zuverlässig
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


