Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BC500AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956131

Sonepar Artikelnummer

120382902

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BC500AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BC50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BC500AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Umgebungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Knebel: kurz
    • Schaltstellungen: 2 Schaltstellungen O
    • Schaltwinkel: 45°
    • Betriebsstunden: 10:30h/12h
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Hohe Schutzart und robustes Design für industrielle Anwendungen
    • Erhältlich in mehreren Farben und Varianten (beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedene Schaltstellungen)

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage: nur eine Hand und keine Spezialwerkzeuge notwendig
    • Flexibilität: Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für reduzierte Verdrahtung
    • Robustheit: widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reinigung: Hochdruckreinigung möglich
    • Umfassende Dokumentation: Verfügbarkeit von Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie