Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BF500AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956186

Sonepar Artikelnummer

120382906

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BF500AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BF50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BF500AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Knebelschalter

    Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • 22 mm Durchmesser, rund
    • Kunststoff, blau
    • Knebel, kurz
    • 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
    • Schaltwinkel 90°
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckreiniger geeignet
    • Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Robuste Geräte mit hoher Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie