Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BL500AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955417

Sonepar Artikelnummer

120382910

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BL500AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BL50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BL500AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend, Schaltwinkel 2x45°
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Das innovative Aufschnappkonzept ermöglicht eine Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen durch moderne Verbindungsmöglichkeiten.
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar.
    • Hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie