Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BN500AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962453

Sonepar Artikelnummer

120584456

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BN500AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BN50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BN500AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar, 22 mm Durchmesser
    • Rund, aus Kunststoff, blau
    • Knebel, kurz, mit 3 Schaltstellungen I-O
    • Links verrastend, rechts tastend
    • Schaltwinkel 2x45°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, robust und industrietauglich
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand erfordert
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch diverse Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
    • Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbare umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie