Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BP500AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962507

Sonepar Artikelnummer

120584459

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BP500AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BP50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BP500AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

blau

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: blau
    • Knebel: kurz
    • Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
    • Linke Betätigung: tastend, rechte Betätigung: verrastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
    • Montage: schnappbares Konzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrahtungsarten: Standard und über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Montage: Mit nur einer Hand und ohne spezielles Werkzeug schnell montierbar.
    • Hohe Flexibilität: Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
    • Robustheit: Beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Online-Konfigurator: Unterstützung bei Auswahl und Bestellung von Geräten.
    • Erhältlich in mehreren Farben und Ausführungen, einschließlich beleuchtet/unbeleuchtet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie