Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BC300AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956094

Sonepar Artikelnummer

120382900

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BC300AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BC30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BC300AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Design und einfacher Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb
    • Betätigung: kurz, 2 Schaltstellungen (O
    • Schaltwinkel: 45°
    • Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Vielseitige Funktionen mit zahlreichen verfügbaren Ausführungen
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung und Integration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie