Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BM300AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962392

Sonepar Artikelnummer

120382912

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BM300AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BM30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BM300AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist für die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar, 22 mm Durchmesser, rund
    • Kunststoffgehäuse in gelber Farbe
    • Knebel kürzer mit 3 Schaltstellungen: I>O
    • Tastend, Schaltwinkel 2x45°
    • Zeitintervalle: 10:30h/12h/13:30h
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Montagesystem ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsoptionen verfügbar
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie