Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BN300AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962439

Sonepar Artikelnummer

120584455

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BN300AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BN30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BN300AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine einfache Montage und hohe Schutzart, die ihn industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet macht.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar, 22 mm, rund
    • Kunststoff, gelb, kurzer Knebel
    • 3 Schaltstellungen: I-O
    • Schaltwinkel 2x45°
    • Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Unterstützt mehrere Verdrahtungsarten, inkl. PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Steuerung
    • Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
    • Erhältlich in mehreren Farben und Ausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie