Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BP300AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962484

Sonepar Artikelnummer

120584458

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BP300AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BP30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BP300AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: gelb
    • Knopf: kurz
    • Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
    • Betätigung: links tastend, rechts verrastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verschiedene Ausführungen und Farben verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch einzigartiges Aufschnappkonzept
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Minimierung von Fehlerquellen und höhere Flexibilität in der Nutzung
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie