SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BC400AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209956100
Sonepar Artikelnummer
120382901
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BC400AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BC40-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BC400AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Schaltstellungen: 2
- Schaltwinkel: 45°
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hochgradig robust, industrietauglich
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: Farben, Schaltstellungen, Knopfarten
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Einfach montiert und leicht zu handhaben
Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, grün
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl an modernen Designoptionen sowie hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


