Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BF400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956179

Sonepar Artikelnummer

120382905

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BF400AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BF40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BF400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar, 22 mm Durchmesser
    • Runde Form
    • Kunststoff, grün
    • Knebel, kurz
    • 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
    • Schaltwinkel 90°
    • Montagebohrungen in nutfreien Löchern
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckreiniger geeignet
    • Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren und keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Robuste Geräte sind industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Vielfältige Ausführungen erhältlich: Farboptionen, verschiedene Schaltstellungen und beleuchtete/unbeleuchtete Varianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie