Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BL400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209955400

Sonepar Artikelnummer

120382909

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BL400AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BL40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BL400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün
    • Knebel: kurz
    • Anzahl der Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: hoch, für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Systemanbindung
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbare umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie