Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BM400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962408

Sonepar Artikelnummer

120382913

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BM400AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BM40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BM400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche und robuste Lösung für den industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • 22 mm Durchmesser
    • Rund, aus Kunststoff, grün
    • Knebel, kurz
    • 3 Schaltstellungen: I>O
    • Tastend
    • Schaltwinkel 2x45°
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Schnittstellen
    • Mehrere Farben und Ausführungen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
    • Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
    • Möglichkeit zur nachträglichen Beleuchtung
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie