Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BN400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962446

Sonepar Artikelnummer

120382915

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BN400AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BN40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BN400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, grün
    • Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I-O
    • Links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x45°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, 100% Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Kombinierbar mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
    • Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie