Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BP400AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962491

Sonepar Artikelnummer

120382917

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BP400AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BP40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BP400AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

grün

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einer robusten Bauweise und innovativem Aufschnappkonzept.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, grün
    • Knebel, kurz, 3 Schaltstellungen I>O-II
    • Links tastend, rechts verrastend
    • Schaltwinkel 2x45°
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Möglichkeiten (z.B. mehrere Farben, Schaltstellungen)
    • Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie