Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BC200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956087

Sonepar Artikelnummer

120382899

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BC200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BC20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BC200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Knebel: kurz
    • 2 Schaltstellungen: O
    • Schaltwinkel: 45°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug, mit 100%igem Verdrehschutz
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Industrie- und Außeneinsatz geeignet
    • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie