Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BF200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209956155

Sonepar Artikelnummer

120382903

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BF200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BF20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BF200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, rot

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Montage sowie hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Knebel: kurz
    • Schaltstellungen: 2 (O-I)
    • Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage und Installation mit nur einer Hand
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um die Benutzung zu erleichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie