Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BL200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955387

Sonepar Artikelnummer

120382907

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BL200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BL20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BL200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert.

    Technische Details:

    • Beleuchtbarer Knebelschalter, 22 mm, rund
    • Kunststoff, rot, kurz
    • 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend
    • Schaltwinkel 2x45°
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Optionen
    • Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie