Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BM200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955431

Sonepar Artikelnummer

120382911

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BM200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BM20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BM200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Beleuchtet, 22 mm, rund
    • Kunststoff, rot
    • Knebel, kurz
    • 3 Schaltstellungen I>O
    • Schaltwinkel 2x45°
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen
    • Beleuchtung auch nachrüstbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Komfortable Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie