Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BN200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962422

Sonepar Artikelnummer

120382914

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BN200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BN20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BN200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, rot
    • Knebel: kurz
    • 3 Schaltstellungen: I-O
    • Links verrastend, rechts tastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
    • Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio in drei modernen Designreihen
    • Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, Schaltstellungen, Knebelvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie