Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BP200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962477

Sonepar Artikelnummer

120584457

Hersteller Artikelnummer

3SU10022BP200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2BP20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022BP200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit verschiedenen Schaltstellungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Knebel: kurz
    • 3 Schaltstellungen: I>O-II
    • Links: tastend, rechts: verrastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz
    • Zulassungen: weltweit

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept: Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug.
    • 100% Verdrehschutz integriert, nur nutfreie Löcher erforderlich.
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für besseren Support.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie