Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022CF200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209955349

Sonepar Artikelnummer

120584460

Hersteller Artikelnummer

3SU10022CF200AA0

Hersteller Typ

3SU1002-2CF20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10022CF200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit innovativen und benutzerfreundlichen Merkmalen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, rot
    • Knebel: lang, 2 Schaltstellungen O-I
    • Verrastend mit Schaltwinkel 90°
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurze/lange Knöpfe, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Bauweise für den Außeneinsatz
    • Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbare Dokumentation für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie