SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Drehknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022AF200AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955363
Sonepar Artikelnummer
120584453
Hersteller Artikelnummer
3SU10022AF200AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2AF20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022AF200AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Typ: Drehknopf mit 2 Schaltstellungen O-I
- Verrastend, Schaltwinkel: 90°
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, etc.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Einfache Montage durch handfreundliches Design
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


