SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BF101BA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065816
Sonepar Artikelnummer
120951575
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BF101BA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BF10-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BF101BA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
- Beleuchtbar
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: Kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Einbautiefe: 10:30h/13:30h
- Mit Halter
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit einem Handgriff und ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Ausführungen verfügbar: mehrere Farben, verschiedenen Schaltstellungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Knebelschalter
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein ergonomisches Design sowie eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


