SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 1S, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11002BL101NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065823
Sonepar Artikelnummer
120951428
Hersteller Artikelnummer
3SU11002BL101NA0
Hersteller Typ
3SU1100-2BL10-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11002BL101NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend: Ja
- Schutzart: hohe Schutzart, industriefähig
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten
- Robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz im Außenbereich
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagrammen
Knebelschalter, beleuchtbar
Der Knebel-Schalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


