SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621016528
Sonepar Artikelnummer
120412266
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BF100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BF10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BF100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebszeiten: 10:30h/13:30h
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Hohe Schutzart
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz sorgt für zuverlässige Installation
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Vielfalt an Ausführungen: mehrere Farben und Schaltstellungen verfügbar
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


