SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621016559
Sonepar Artikelnummer
120412269
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BM100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BM100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Montage: Mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurzer/langer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfache Montage: Kein Spezialwerkzeug erforderlich, nur nutfreie Löcher notwendig.
- Hohe Flexibilität: Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Robuste Bauweise: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl.
- Komfortable Auswahl: Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar für einfachere Nutzung.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist für die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


