SIEMENS - Knebelschalter beleuchtbar, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Knebel kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022BL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621016542
Sonepar Artikelnummer
120412270
Hersteller Artikelnummer
3SU10022BL100AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2BL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022BL100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Knebel: kurz
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Einfach montieren: Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Vielseitigkeit: Erhältlich in mehreren Farben und Ausführungen mit verschiedenen Schaltstellungen.
- Hochdruckreiniger geeignet: Zur einfachen Reinigung und Wartung.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Knebelschalter beleuchtbar
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


